SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140CA001AC5
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692770
Sonepar Artikelnummer
120226864
Hersteller Artikelnummer
3SE51140CA001AC5
Hersteller Typ
3SE5114-0CA00-1AC5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140CA001AC5
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg
- Metallgehäuse, 40 mm nach DIN EN 50041
- 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- Feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE
- Keine Antriebskopf
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Varianten in verschiedenen Gehäusegrößen und mit unterschiedlichen Schaltgliedern verfügbar
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringem Lagertypenaufwand
- Große Varianz bei Steckern und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten Dank Schnellanschlusstechnik
- Aktueller Status des Geräts wird durch LEDs angezeigt
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sowie Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter 3SE51 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


