SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51150CA001AD0
Höhe des Sensors - 50.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692862
Sonepar Artikelnummer
120226875
Hersteller Artikelnummer
3SE51150CA001AD0
Hersteller Typ
3SE5115-0CA00-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51150CA001AD0
Höhe des Sensors:
50.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
141.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.460 kg
- Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- Stecker 6+PE (3SY3131) nach EN 43651
- 1S/1Ö Sprungkontakte, Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, PIN5 UND PIN6 nicht angeschlossen
- PE angeschlossen mit Schnellwechselvorrichtung 3SY3110 + 3SY3027
- Mechanische Sicherheitsschalter gemäß SIRIUS 3SE5
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall, auch Kompaktbauform verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Überwachung erleichtert.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
- Zusätzliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker leicht erhältlich.
- Sicherheitslösungen, die den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen gewährleisten.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE51 ermöglicht eine präzise Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


