Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm EN50041,1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm EN50041,1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141CA001AF3

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692787

Sonepar Artikelnummer

120226871

Hersteller Artikelnummer

3SE51141CA001AF3

Hersteller Typ

3SE5114-1CA00-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51141CA001AF3

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

99.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.335 kg

    Basisschalter für Positionsschalter 3SE51

    Der Basisschalter 3SE51 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und ermöglicht die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
    • 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
    • Feste Anschlussmöglichkeiten mit 2 LEDs, gelb/grün, DC 24 V
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13 und LED grün, Pin4=14 und LED gelb, Pin5=Masse LED
    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall und Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anpassungen durch hohe Varianz der Stecker- und Rollen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status verbessern die Benutzerfreundlichkeit
    • Erhebliche Effizienzsteigerung durch reduzierte Anschlusszeiten
    • Hohe Sicherheitsstandards gewährleisten den Schutz im industriellen Einsatz
    • Breites Zubehörangebot für individuelle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie