SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51221KA00
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693814
Sonepar Artikelnummer
120226942
Hersteller Artikelnummer
3SE51221KA00
Hersteller Typ
3SE5122-1KA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51221KA00
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.390 kg
- Metallgehäuse, 56 mm breit
- Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5)
- 2 Schleichkontakte mit 2 LED, gelb/grün, 24 V DC ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau für Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen mit verschiedenen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Kompatibel mit Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für flexible Anwendung im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen für erhöhte Betriebssicherheit
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Vielfältige Auswahl an Zubehör wie Antriebsköpfen und Steckern
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter 3SE51 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


