SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE5112, Geh. Metall, 40mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120PA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209856356
Sonepar Artikelnummer
120230288
Hersteller Artikelnummer
3SE51120PA00
Hersteller Typ
3SE5112-0PA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120PA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.304 kg
- Metallgehäuse nach EN 50041
- 40 mm, 1 x (M20x 1,5) ohne Antriebskopf
- Schleichkontakte 2S/1Ö
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe3SF1)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen.
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik.
- Hohe Sicherheit durch Anpassungsfähigkeit an verschiedene Sicherheitsanforderungen.
- Flexibilität durch modulare Aufbauweise und zahlreiche Zubehörteile.
- Optimale Überwachung der Stellung von Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der Betriebssicherheit.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE5112
Der Basisschalter 3SE5112 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


