SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE5122, Geh. Metall 56mm, 3x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220MA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209856271
Sonepar Artikelnummer
120230289
Hersteller Artikelnummer
3SE51220MA00
Hersteller Typ
3SE5122-0MA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220MA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.379 kg
- Metallgehäuse, 56 mm
- 3x (M20x 1,5)
- 1S/2Ö Schleichkontakte mit Überschneidung
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Modularer Aufbau für viele Varianten
- LED-Anzeigen für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielseitigkeit durch modulare Bauweise und Vielzahl an Varianten
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dank globaler Zulassungen
- Geringer Energieverbrauch durch ASIsafe-Elektronik
- Optionale Ausstattung für individuelle Anforderungen
Basisschalter für Positionsschalter 3SE5112
Der Basisschalter 3SE5112 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


