SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE5122, Gehäuse Metall 56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220MA001CA0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209856288
Sonepar Artikelnummer
120584108
Hersteller Artikelnummer
3SE51220MA001CA0
Hersteller Typ
3SE5122-0MA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220MA001CA0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.386 kg
- Metallgehäuse, 56 mm EKS mit erhöhtem Korrosionsschutz
- 3x (M20x 1,5) 1S/2Ö Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur erheblichen Reduktion der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung nach IEC und UL
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Vielseitige Anwendungsoptionen durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Erfüllt die meisten Anforderungen im Industriealltag
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für zusätzlichen Komfort
- Ergänzende Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
- Effizientes Bussystem mit direkter Anbindung an AS-Interface (Reihe 3SF1)
Basisschalter für Positionsschalter 3SE5112
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE5112 bietet eine zuverlässige Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und gewährleistet eine effektive Überwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


