SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE513, Kunststoff,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320PA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866805
Sonepar Artikelnummer
120952180
Hersteller Artikelnummer
3SE51320PA00
Hersteller Typ
3SE5132-0PA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320PA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- Gehäuse aus Kunststoff nach EN 50041
- 1 x (M20 x 1,5) 2S/1Ö Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für vielfältige Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Visuelle Anzeige des Gerätestatus durch LEDs
- Kompatibilität mit dem Bussystem AS-Interface
- Erhältliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker
- Sicherheit ist ein geschäftlicher Vorteil von SIRIUS
Basisschalter für Positionsschalter 3SE513
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE513 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


