SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620BA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862838
Sonepar Artikelnummer
120584149
Hersteller Artikelnummer
3SE51620BA00
Hersteller Typ
3SE5162-0BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620BA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
107.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.460 kg
- Gehäusematerial: Metallgehäuse
- Breite: 56 mm
- Geräteanschluss: 3x(M20 x 1,5)
- Schutzart: IP66/IP67
- Kontaktart: 2 x (1S/2Ö) Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau: Vielfältige Varianten mit geringer Lagertypanzahl
- LED-Anzeige: Aktueller Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik: Reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte: Nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: Erfüllung nach PL e bzw. SIL 3
- Stromaufnahme: Gering aufgrund integrierter ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall, Kompaktbauform
- Optionale Varianten: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen und sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Bietet eine große Varianz an Stecker- und Rollenoptionen für vielfältige Anwendungen.
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen bei geringem Lageraufwand.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Installationszeit erheblich.
- Weltweite Zulassungen erhöhen die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Märkten.
- Zusätzliches Zubehör gewährleistet Flexibilität und Kundenanpassungen.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE5162
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE5162 dient zur sicheren Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


