SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620CA001CA0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862876
Sonepar Artikelnummer
120584154
Hersteller Artikelnummer
3SE51620CA001CA0
Hersteller Typ
3SE5162-0CA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620CA001CA0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
107.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.450 kg
- Metallgehäuse XL, 56 mm breit
- Geräteanschluss: 3x(M20 x 1,5)
- IP66/IP67
- 2 x (1S/1Ö) Sprungkontakte ohne Antriebskopf
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau und die Vielzahl an Varianten.
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Hohe Sicherheitsstandards erfüllen durch die entsprechende Schalterkonfiguration.
- Kompakte und langlebige Ausführung durch die hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Erleichterte Statuskontrolle durch die integrierten LEDs.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Industriealltag.
- Ergänzende Zubehörteile für eine maßgeschneiderte Lösung.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE5162
Der Basisschalter 3SE5162 ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


