Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Basisschalter/Komplettschalter, Kunststoffg., EN50047, 31mm, 1S/2Ö, 8-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Basisschalter/Komplettschalter, Kunststoffg., EN50047, 31mm, 1S/2Ö, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52341LC051AD5

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621072081

Sonepar Artikelnummer

120949063

Hersteller Artikelnummer

3SE52341LC051AD5

Hersteller Typ

3SE5234-1LC05-1AD5

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52341LC051AD5

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

    Basisschalter/Komplettschalter

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 31 mm
    • 1S/2Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker 8-polig
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13/LED grün, Pin4=14/LED gelb, Pin5=31, Pin6=32, Pin7=LED Ground, Pin8=nicht belegt
    • Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für Industrieanforderungen
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
    • Zusätzliche Zubehörteile wie Antriebsköpfe und weitere Montage-/Anschlusszubehör erhältlich
    • Die Reihe 3SF1 bietet direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie