SIEMENS - Basisschalter mit Korrosionsschutz für Positionsschalter 3SE513 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320PA001CA0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866812
Sonepar Artikelnummer
120584135
Hersteller Artikelnummer
3SE51320PA001CA0
Hersteller Typ
3SE5132-0PA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320PA001CA0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Gehäuse: Kunststoff nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optional: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei wenigen Lagertypen.
- Große Varianz an Steckern und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik.
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker für zusätzliche Flexibilität.
Basisschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz für Positionsschalter 3SE5
Der Basisschalter bietet erhöhten Korrosionsschutz und ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


