SIEMENS - Basisschalter mit Korrosionsschutz für Positionsschalter Geh. Metall, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120BA001CA0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691919
Sonepar Artikelnummer
120226793
Hersteller Artikelnummer
3SE51120BA001CA0
Hersteller Typ
3SE5112-0BA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120BA001CA0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.298 kg
- Metallgehäuse, nach EN 50041
- 1x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollen
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit sorgt für lange Lebensdauer
- Modularer Aufbau ermöglicht eine anpassbare Lösung für unterschiedliche Anforderungen
- Geringer Montage- und Anschlussaufwand dank Schnellanschlusstechnik
- Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedvarianten
- Bietet Sicherheit auf höchstem Niveau für industrielle Anwendungen
- Zusatzfeatures wie LED-Statusanzeige erhöhen die Benutzerfreundlichkeit
- Erhältliches Zubehör verbessert die Montage- und Anschlussmöglichkeiten
Basisschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz
Der Basisschalter dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


