SIEMENS - Basisschalter mit Korrosionsschutz für Positionsschalter Metallg. 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220BA001CA0
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693036
Sonepar Artikelnummer
120226891
Hersteller Artikelnummer
3SE51220BA001CA0
Hersteller Typ
3SE5122-0BA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220BA001CA0
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.373 kg
- Metallgehäuse, 56 mm breit
- 1S/1Ö Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau mit geringer Lagervielfalt
- Hohe Varianz der Stecker- und Rollenoptionen
- LED-Anzeigen für den aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Flexibilität durch zahlreiche Varianten und Konfigurationen
- Verbesserte Sicherheit durch höchste Standards
- Effiziente Geräteinstallation durch Schnellanschlusstechnik
- Reduzierte Lagervielfalt, was Lagerkosten spart
- Vielfältiges Zubehör für maßgeschneiderte Lösungen
- Hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz
Basisschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz für Positionsschalter
Der Basisschalter ist ein vielseitiges Gerät zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen, das mechanische Sicherheitsschalter für die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


