SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12441KC051BA2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695313
Sonepar Artikelnummer
121118616
Hersteller Artikelnummer
3SF12441KC051BA2
Hersteller Typ
3SF1244-1KC05-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12441KC051BA2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.126 kg
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Schleichschaltglieder 1Ö mit M12-Stecker 4-polig
- Mechanische Sicherheitsschalter mit integrierter ASIsafe Elektronik
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Schutzart IP69K
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte Elektronik
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Einfacher Zugang zu Montage-/Anschlusszubehör
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen
Basisschalter ohne Antriebskopf Kunststoffgehäuse 50 mm breit ASIsafe integriert
Die mechanischen Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 überwachen die Stellung beweglicher Schutzeinrichtungen und sind direkt an das Bussystem AS-Interface angebunden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


