SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12441LC051BA2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695337
Sonepar Artikelnummer
121118621
Hersteller Artikelnummer
3SF12441LC051BA2
Hersteller Typ
3SF1244-1LC05-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12441LC051BA2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.131 kg
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Schleichschaltglieder 2Ö mit M12-Stecker 4-polig
- Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an M12-Buchse rechts
- Integrierte ASIsafe Elektronik für geringe Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige des Geräts
- Verwendbar für PL e bzw. SIL 3 Sicherheitsanforderungen
- Hohe Schutzart bis IP69K verfügbar
- Kompakte Bauweise mit verschiedenen Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger sowie mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich
- Vielfältiges Zubehör, einschließlich Antriebsköpfe, getrennte Betätiger und Montage-/Anschlusszubehör
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Basisschalter ohne Antriebskopf Kunststoffgehäuse 50 mm breit
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


