SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, EN50047 ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12341KC051BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695276
Sonepar Artikelnummer
121118627
Hersteller Artikelnummer
3SF12341KC051BA1
Hersteller Typ
3SF1234-1KC05-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12341KC051BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status des Geräts
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Hohe Schutzart IP69K
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
- Reduzierte Wartungskosten durch robuste Konstruktion
- Schnelle Statusüberprüfung durch integrierte LED-Anzeigen
Basisschalter ohne Antriebskopf Kunststoffgehäuse
Der mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 überwacht die Position beweglicher Schutzeinrichtungen und ermöglicht die direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


