SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, EN50047 ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12341LC051BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695290
Sonepar Artikelnummer
121118637
Hersteller Artikelnummer
3SF12341LC051BA1
Hersteller Typ
3SF1234-1LC05-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12341LC051BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.103 kg
- EN 50047 ASIsafe integriert
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Sprungschaltglieder 2Ö mit M12-Stecker 4-polig
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Gerätestatusanzeige durch LEDs
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Erhältlich in verschiedenen Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall
- Hohe Schutzart IP69K
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Ausführungen verfügbar, einschließlich getrenntem Betätiger und Sicherheits-Scharnierschalter
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör
- Sicherheitslösungen, die den spezifischen Anforderungen des Anwenders gerecht werden
Basisschalter ohne Antriebskopf Kunststoffgehäuse
Die mechanischen Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 gewährleisten die Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


