SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11241LA001BA2
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695245
Sonepar Artikelnummer
121118615
Hersteller Artikelnummer
3SF11241LA001BA2
Hersteller Typ
3SF1124-1LA00-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11241LA001BA2
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.445 kg
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Sprungschaltglieder 1Ö mit M12-Stecker 4-polig
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Schutzart IP69K verfügbar
- Kompakte Bauweise mit integrierter ASIsafe Elektronik für geringe Stromaufnahme
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Varianten mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich
- Ergänzende Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
- Sicherheit ist ein SIRIUS Geschäft
Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehäuse, 56 mm breit ASIsafe integriert
Der Basisschalter bietet eine kompakte Lösung zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


