SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11241KA001BA2
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695269
Sonepar Artikelnummer
121118646
Hersteller Artikelnummer
3SF11241KA001BA2
Hersteller Typ
3SF1124-1KA00-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11241KA001BA2
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.417 kg
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Schleichschaltglieder 1Ö mit M12-Stecker 4-polig
- Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an M12-Buchse rechts
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Gehäuse in Kunststoff- oder Metallvarianten verfügbar
- Hohe Schutzart IP69K erhältlich
- Erhöhte Sicherheit durch direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Verschiedene Gehäusegrößen und Arten bieten Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen
- Zusätzliche Varianten wie getrennte Betätiger oder Sicherheits-Scharnierschalter bieten Flexibilität
- Zubehör verfügbar, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden
- Minimaler Energieverbrauch durch integrierte Elektronik
Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehäuse, 56 mm breit ASIsafe integriert
Der Basisschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


