SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, EN50041, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11141LA001BA1
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695221
Sonepar Artikelnummer
121118626
Hersteller Artikelnummer
3SF11141LA001BA1
Hersteller Typ
3SF1114-1LA00-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11141LA001BA1
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.348 kg
- Nach EN 50041 ASIsafe integriert
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Sprungschaltglieder 2Ö/1S mit M12-Stecker 4-polig
- Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an Ö
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Schutzart IP69K verfügbar
- Über Zubehör: Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker sowie Montage-/Anschlusszubehör
- Hohe Sicherheit durch den Einsatz in Anwendungen mit höchsten Anforderungen
- Geringe Stromaufnahme für effizienten Betrieb
- Flexible Lösung durch verschiedene Gehäuse- und Betätigeroptionen
- Einfacher Statusabgleich dank LED-Anzeigen
- Kompatibilität mit AS-Interface für umfassende Integration
Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehäuse
Der Basisschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


