SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, EN50041, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11141KA001BA1
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695252
Sonepar Artikelnummer
121118631
Hersteller Artikelnummer
3SF11141KA001BA1
Hersteller Typ
3SF1114-1KA00-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11141KA001BA1
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.337 kg
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Hohe Schutzart IP69K erhältlich
- Optionales Zubehör wie Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör
- Erhöhter Sicherheitsstandard für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Einfache Integration in das AS-Interface Bussystem
- Robustes und langlebiges Design durch Metallgehäuse
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör
Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehäuse
Der Kompakte mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11 überwacht die Stellung beweglicher Schutzeinrichtungen und ist direkt an das Bussystem AS-Interface angebunden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


