SIEMENS - Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, EN50047, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12141LC051BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862333
Sonepar Artikelnummer
121118624
Hersteller Artikelnummer
3SF12141LC051BA1
Hersteller Typ
3SF1214-1LC05-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12141LC051BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.229 kg
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige
- Verwendbar für Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Hohe Schutzart IP69K
- Kompakte Bauweise durch integrierte Elektronik
- Erhöhte Sicherheit durch 3D-kodierte Betätiger
- Vielfältige Zubehöroptionen für unterschiedliche Anwendungen
- Hervorragende Sichtbarkeit des Gerätestatus dank LEDs
- Breite an Optionen für verschiedene Sicherheitsbedürfnisse
Basisschalter Kuppenstößel Metallgehäuse
Die mechanischen Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 bieten eine zuverlässige Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


