SIEMENS - Batteriemodul BAT8600 für USV-Modul UPS8600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41438JB000XY0
Nennspannung - 48 V
Länge - 110 mm
Höhe inkl. Pole - 187 mm
Breite - 322 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155096
Sonepar Artikelnummer
121012820
Hersteller Artikelnummer
6EP41438JB000XY0
Hersteller Typ
6EP4143-8JB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41438JB000XY0
Nennspannung:
48 V
Länge:
110 mm
Höhe inkl. Pole:
187 mm
Breite:
322 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
7100 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
6.000 kg
- Typ: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) Akkumulatoren
- Energiespeicher: 358 Wh
- Pufferzeit: 21 Minuten bei 960 Watt
- Maximale Parallelschaltung: bis zu 5 Typgleichen BAT8600
- Intelligentes Batteriemanagement zur temperaturgeführten Ladekennlinie
- Überwachung der Betriebsbereitschaft und des Ladezustands
- Wartungsfreier Betrieb für reduzierte Betriebskosten
- Sichere und gezielte Abschaltung der Anlage während der Pufferung
- Ermöglicht unterbrechungsfreies Weiterarbeiten der Anlage
- Flexible Erweiterung der Pufferzeiten durch zusätzliche Batteriemodule
SITOP BAT8600 LiFePO4 Batteriemodul für UPS8600 DC 48 V/358 Wh
Das Batteriemodul BAT8600 bietet eine wartungsfreie Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicherung, um bei längeren Netzausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


