SIEMENS - Batteriemodul BAT8600 für USV-Modul UPS8600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41458GB000XY0
Nennspannung - 48 V
Länge - 110 mm
Höhe inkl. Pole - 187 mm
Breite - 322 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155089
Sonepar Artikelnummer
121012850
Hersteller Artikelnummer
6EP41458GB000XY0
Hersteller Typ
6EP4145-8GB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41458GB000XY0
Nennspannung:
48 V
Länge:
110 mm
Höhe inkl. Pole:
187 mm
Breite:
322 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
13500 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
12.500 kg
- Energiemodul mit 380 Wh Speicher
- Versorgt 10 Minuten bei 960 Watt
- Parallelschaltung von bis zu 5 typgleichen BAT8600 für längere Pufferzeiten
- Intelligentes Batteriemanagement mit temperaturgeführter Ladekennlinie
- Überwachung der Betriebsbereitschaft und des Ladezustands
- Schutz vor längeren Netzausfällen durch unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Möglichkeit zur gesicherten und gezielten Anlagenabschaltung
- Wartungsfreies Design minimiert den Wartungsaufwand
- Erweiterbare Pufferzeiten durch Parallelschaltung
- Hohe Zuverlässigkeit dank intelligentem Batteriemanagement
SITOP BAT8600 Pb Batteriemodul
Das SITOP BAT8600 Pb Batteriemodul ist ein wartungsfreies Energiespeichersystem zur Erweiterung des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600, das bei Netzausfällen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


