Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Batteriemodul mit Bleiakkus SITOP UPS1100, DC 24 V/7 Ah

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Batteriemodul mit Bleiakkus SITOP UPS1100, DC 24 V/7 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG11340GB004AY0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 5.848 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618073404

Sonepar Artikelnummer

121122506

Hersteller Artikelnummer

6AG11340GB004AY0

Hersteller Typ

6AG1134-0GB00-4AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG11340GB004AY0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

5.848 kg

    SIPLUS PS UPS1100 BATT MOD

    Die SIPLUS PS UPS1100 BATT MOD gewährleistet zuverlässige Stromversorgung für Automatisierungssysteme, selbst unter extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Basierend auf 6EP4134-0GB00-0AY0 mit Conformal Coating
    • Temperaturbereich: -15…+50°C
    • SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungsfreien, versiegelten Blei-Batterien
    • Für SITOP DC-UPS-Module, 24 V, 7 AH DC

    Kunden Vorteile:

    • SIPLUS extreme Variante schützt vor rauen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor extremen Temperaturen, Schadgase, Betauung und Frost
    • Widerstandsfähig gegenüber biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
    • Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsprojekte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie