SIEMENS - Batteriemodul mit Reinbleiakkus SITOP UPS1100, DC 24 V/2,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41320GB000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 2500 mAh
Anzahl der Zellen - 12
Länge - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154280
Sonepar Artikelnummer
120589635
Hersteller Artikelnummer
6EP41320GB000AY0
Hersteller Typ
6EP4132-0GB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41320GB000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
2500 mAh
Anzahl der Zellen:
12
Länge:
76 mm
Höhe inkl. Pole:
115 mm
Breite:
265 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
3700 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
3.700 kg
- Wartungsfreie, geschlossene Reinbleiakkus
- Stromversorgung: DC 24 V, 2,5 Ah
- Kompatibel mit SITOP DC-USV-Module und UPS1600 Modul
- Intelligentes Batteriemanagement mit optimaler temperaturgeführter Ladekennlinie
- Statusüberwachung via Energy Storage Link
- Bis zu sechs Batteriemodule können parallel geschaltet werden
- Montage auf Normprofilschiene oder direkte Wandmontage
- Ermöglicht Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Temperaturunempfindliche Akkus sorgen für Zuverlässigkeit
- Reduziert Wartungsaufwand durch wartungsfreie Konstruktion
- Umfassende Diagnoseinformationen durch das intelligente Batteriemanagement
- Flexible Montageoptionen bieten einfache Installation
SITOP UPS1100 Batteriemodul
Die SITOP UPS1100 Batteriemodule bieten wartungsfreie, temperaturunempfindliche Reinbleiakkus für die Pufferung von Netzausfällen in DC-USV-Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


