Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bausatz Wendestarter für 3RC7 ILM f. Hutschiene, 60-mm-Sammelschienen oder 3RV29

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bausatz Wendestarter für 3RC7 ILM f. Hutschiene, 60-mm-Sammelschienen oder 3RV29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29132LA2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621111322

Sonepar Artikelnummer

121217481

Hersteller Artikelnummer

3RA29132LA2

Hersteller Typ

3RA2913-2LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29132LA2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

    Bausatz Wendestarter für 3RC7 ILM für Hutschienenmontage

    Der Bausatz Wendestarter dient zur flexiblen Montage auf Hutschienen und ist kompatibel mit dem 60-mm-Sammelschienensystem sowie dem Einspeisesystem 3RV29.

    Technische Details:

    • Für Hutschienenmontage geeignet
    • Kompakt und effizient
    • Kompatibel mit 60-mm-Sammelschienensystem
    • Funktioniert mit Einspeisesystem 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau auf Hutschienen
    • Flexibilität bei der Montage und Verwendung
    • Benutzerfreundliches Design
    • Erhöhte Effizienz bei der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie