Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bausatz Wendestarter RS für 3RC7 ILM für 60-mm-Sammelschienensystem oder 3RV29

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bausatz Wendestarter RS für 3RC7 ILM für 60-mm-Sammelschienensystem oder 3RV29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29232MB2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621111339

Sonepar Artikelnummer

121217479

Hersteller Artikelnummer

3RA29232MB2

Hersteller Typ

3RA2923-2MB2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29232MB2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.120 kg

    Bausatz Wendestarter RS für 3RC7 ILM für Montage auf 60-mm-Sammelschienensystem oder Einspeisesystem 3RV29

    Der Bausatz Wendestarter RS ermöglicht die einfache Montage auf einem 60-mm-Sammelschienensystem oder einem Einspeisesystem 3RV29.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3RC7 ILM
    • Geeignet für 60-mm-Sammelschienensystem
    • Unterstützt Einspeisesystem 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Flexibilität bei der Installation
    • Optimierte Nutzung vorhandener Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie