Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-100-1-0,5 Schienenkasten BD01 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-100-1-0,5 Schienenkasten BD01 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:201965

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742580

Sonepar Artikelnummer

121073664

Hersteller Artikelnummer

BVP:201965

Hersteller Typ

BVP:201965

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:201965

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

1000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

1

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.000 kg

    Bd01-100-1-0,5 Schienenkasten Bd01 100A

    Der Bd01 100A ist ein leistungsfähiger Schienenkasten, der eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 100A
    • Typ: Schienenkasten
    • Modellnummer: BD01-100-1-0,5

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine hohe Energieeffizienz.
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit.
    • Einfach zu installieren und zu warten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie