Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-100-2-0,5 Schienenkasten 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-100-2-0,5 Schienenkasten 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:034258

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169701181

Sonepar Artikelnummer

121073662

Hersteller Artikelnummer

BVP:034258

Hersteller Typ

BVP:034258

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:034258

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.600 kg

    Bd01-100-2-0,5 Schienenkasten 100A

    The BD01-100-2-0,5 Schienenkasten 100A is designed for reliable distribution of electrical energy in industrial applications.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 100A
    • Anzahl der Phasen: 3
    • Material: Hochwertiger Stahl
    • Maße: 500mm x 400mm x 200mm
    • Schutzart: IP54

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für den Dauerbetrieb.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Optimierte Energieverteilung für größere Effizienz.
    • Robuste Konstruktion schützt vor Umwelteinflüssen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie