Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-100-2-1 Schienenkasten BD01 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-100-2-1 Schienenkasten BD01 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233557

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759250

Sonepar Artikelnummer

121073678

Hersteller Artikelnummer

BVP:233557

Hersteller Typ

BVP:233557

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233557

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

2

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.600 kg

    Bd01-100-2-1 schienenkasten bd01 100a

    Der BD01 100A Schienenkasten ist ein hochwertiges System zur Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 100A
    • Material: Robuste Bauweise
    • Kompatibilität: Für verschiedene Schienenanwendungen
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit der Stromversorgung
    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Flexibilität in der Anwendung
    • Längere Lebensdauer durch belastbare Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie