Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-100-3-1 Schienenkasten BD01 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-100-3-1 Schienenkasten BD01 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233556

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759243

Sonepar Artikelnummer

121073672

Hersteller Artikelnummer

BVP:233556

Hersteller Typ

BVP:233556

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233556

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.200 kg

    Bd01-100-3-1 schienenkasten bd01 100a

    The BD01 100A is a robust rail box designed for efficient power distribution in electrical installations.

    Technische Details:

    • Max. Current: 100A
    • Material: High-strength plastic
    • Protection Class: IP54
    • Mounting Type: Wall-mounted
    • Dimensions: 500mm x 300mm x 150mm

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced safety in electrical installations.
    • Reduces installation time with easy mounting.
    • Durable design ensures longevity in various environments.
    • Compact size makes it suitable for limited spaces.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie