Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-100-KB Klemmblock 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-100-KB Klemmblock 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:201966

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742597

Sonepar Artikelnummer

121074274

Hersteller Artikelnummer

BVP:201966

Hersteller Typ

BVP:201966

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:201966

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.350 kg

    Bd01-100-kb klemmblock 100a

    The BD01-100-KB KLEMMBLOCK 100A is designed for reliable electrical connections and is suitable for various industrial applications.

    Technische Details:

    • Rated current: 100A
    • Connection type: Screw connection
    • Material: High-quality plastic
    • Suitable for harsh environments
    • Compact design for space-saving installation

    Kunden Vorteile:

    • Ensures secure and stable electrical connections.
    • Reduces installation time with easy-to-use screw connections.
    • Durable construction increases longevity and reliability.
    • Optimized space usage allows for flexible installation options.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie