Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-125-2-0,5 Schienenkasten BD01 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-125-2-0,5 Schienenkasten BD01 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090161

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736480

Sonepar Artikelnummer

121073663

Hersteller Artikelnummer

BVP:090161

Hersteller Typ

BVP:090161

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090161

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.600 kg

    Bd01-125-2-0,5 Schienenkasten Bd01 125A

    Der Schienenkasten BD01 125A dient zur Unterbringung von elektrischen Verbindungen und Komponenten in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Strombelastbarkeit: 125A
    • Abmessungen: Standardkompaktformat
    • Material: Robuste Bauweise
    • Montage: Für schnelle und einfache Installation

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Platznutzung durch kompaktes Design
    • Hohe Sicherheit bei elektrischen Verbindungen
    • Einfache Wartung und Zugänglichkeit
    • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie