Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-125-2-1 Schienenkasten 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-125-2-1 Schienenkasten 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233560

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759274

Sonepar Artikelnummer

121073675

Hersteller Artikelnummer

BVP:233560

Hersteller Typ

BVP:233560

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233560

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

2

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.600 kg

    Bd01-125-2-1 schienenkasten 125a

    Der BD01-125-2-1 Schienenkasten 125A dient zur sicheren und effizienten Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 125A
    • Material: Robustes Gehäuse
    • Montageart: Wandmontage
    • Geeignet für: Innenanwendungen

    Kunden vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch umfassenden Schutz der elektrischen Komponenten
    • Effiziente Raumnutzung dank kompaktem Design
    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie