Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-125-3-0,5 Schienenkasten BD01 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-125-3-0,5 Schienenkasten BD01 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090163

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736503

Sonepar Artikelnummer

121073667

Hersteller Artikelnummer

BVP:090163

Hersteller Typ

BVP:090163

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090163

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

6

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.200 kg

    Bd01-125-3-0,5 Schienenkasten Bd01 125A

    The Bd01 125A is a robust busbar trunking system designed for optimized power distribution in various industrial applications.

    Technische Details:

    • Maximaler Anschlusswert: 125A
    • Material: Aluminium
    • Schutzart: IP55
    • Temperaturbereich: -25°C bis +40°C
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Energieeffizienz durch minimierte Verluste
    • Rasche und einfache Installation dank des modularen Designs
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
    • Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie