Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-125-3-1 Schienenkasten 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-125-3-1 Schienenkasten 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233559

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759267

Sonepar Artikelnummer

121073677

Hersteller Artikelnummer

BVP:233559

Hersteller Typ

BVP:233559

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233559

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.200 kg

    Bd01-125-3-1 schienenkasten 125a

    The BD01-125-3-1 Schienenkasten 125A is designed for efficient power distribution in various applications.

    Technische Details:

    • Rated current: 125A
    • Type: Schienenkasten
    • Mounting: Suitable for various installations
    • Material: Robust and durable construction

    Kunden Vorteile:

    • Efficiency: Ensures optimal power distribution.
    • Reliability: Built to last in various environments.
    • Flexibility: Adaptable for different installation needs.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie