Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-2-0,5 Schienenkasten BD01 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-2-0,5 Schienenkasten BD01 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090162

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736497

Sonepar Artikelnummer

121073673

Hersteller Artikelnummer

BVP:090162

Hersteller Typ

BVP:090162

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090162

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.400 kg

    Bd01-160-2-0,5 Schienenkasten Bd01 160A

    Der Schienenkasten BD01 160A ist designed for efficient protection of electrical components in industrial applications.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160A
    • Schutzart: IP54
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Betriebstemperatur: -20 bis +60 Grad Celsius
    • Abmessungen: 300 x 150 x 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
    • Einfache Installation und Wartung
    • Langfristige Kosteneinsparungen durch robuste Bauweise
    • Optimale Sicherheit für Ihre elektrischen Geräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie