Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-2-1 Schienenkasten 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-2-1 Schienenkasten 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233567

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759298

Sonepar Artikelnummer

121073666

Hersteller Artikelnummer

BVP:233567

Hersteller Typ

BVP:233567

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233567

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

1

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.400 kg

    Bd01-160-2-1 schienenkasten 160a

    The BD01-160-2-1 Schienenkasten 160A is designed for efficient power distribution in electrical installations.

    Technische Details:

    • Rated current: 160A
    • Compact design for easy installation
    • Robust construction for high reliability
    • Compatible with various mounting systems

    Kunden Vorteile:

    • Improved energy efficiency
    • Enhances safety in electrical systems
    • Reduces installation time and costs
    • Long-lasting performance in demanding environments

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie