Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-3-0,5 Schienenkasten BD01 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-3-0,5 Schienenkasten BD01 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090164

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736510

Sonepar Artikelnummer

121073671

Hersteller Artikelnummer

BVP:090164

Hersteller Typ

BVP:090164

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090164

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

6

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.000 kg

    Bd01-160-3-0,5 Schienenkasten Bd01 160A

    The BD01 160A is a reliable and robust rail-mounted enclosure designed to provide optimal protection and organization for electrical components.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160A
    • Montage: Auf Schiene
    • Material: Hochwertiger Stahl
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz für elektrische Komponenten
    • Einfache Montage und Wartung
    • Platzsparendes Design
    • Hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie