Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-3-1 Schienenkasten 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-3-1 Schienenkasten 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:233563

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169759281

Sonepar Artikelnummer

121073660

Hersteller Artikelnummer

BVP:233563

Hersteller Typ

BVP:233563

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:233563

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.000 kg

    Bd01-160-3-1 schienenkasten 160a

    The BD01-160-3-1 Schienenkasten 160A is designed for efficient power distribution in industrial settings.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 160A
    • Schutzart: IP55
    • Material: Stahl
    • Abmessungen: 400 x 300 x 200 mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter rauen Bedingungen.
    • Einfacher Zugang zu den elektrischen Verbindungen für Wartungsarbeiten.
    • Optimierte Platznutzung durch kompaktes Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie