Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-E Einspeisekasten 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-E Einspeisekasten 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090165

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736527

Sonepar Artikelnummer

121073988

Hersteller Artikelnummer

BVP:090165

Hersteller Typ

BVP:090165

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090165

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

280 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

104 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

    Bd01-160-E Einspeisekasten 160A

    Der BD01-160-E Einspeisekasten 160A ist eine kompakte und effiziente Lösung zur Stromverteilung in elektrischen Installationen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160A
    • Unterbrechungsschutz: Ja
    • Netzanschluss: Dreiphasig
    • Schutzart: IP54
    • Gehäusematerial: Metall

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Betriebssicherheit und Robustheit
    • Erweiterte Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
    • Effiziente Nutzung des bereitgestellten Platzes

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie