Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-160-KB Klemmblock 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-160-KB Klemmblock 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:201967

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742603

Sonepar Artikelnummer

121074272

Hersteller Artikelnummer

BVP:201967

Hersteller Typ

BVP:201967

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:201967

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.350 kg

    Bd01-160-Kb Klemmblock 160A

    The BD01-160-KB Klemmblock 160A is designed for efficient electrical connections and distribution in industrial applications.

    Technische Details:

    • Rated current: 160A
    • Rated voltage: 400V
    • Number of poles: 3
    • Material: High-quality insulating material
    • Mounting type: Panel mount

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable electrical connectivity and safety.
    • Compact design saves installation space.
    • Easy installation and maintenance.
    • Robust construction for long-lasting performance.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie