SIEMENS - BD01-160-R1 RICHTUNGSAENDERUNG 0,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:090166
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169736534
Sonepar Artikelnummer
121073809
Hersteller Artikelnummer
BVP:090166
Hersteller Typ
BVP:090166
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:090166
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.750 kg
- Länge: 0,5 Meter
- Modellbezeichnung: BD01-160-R1
- Verwendung: Richtungänerung in automatisierten Systemen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Präzision bei der Richtungsänderung
- Zuverlässige Leistung über einen langen Zeitraum
Bd01-160-r1 richtungsaenderung 0,5m
Der BD01-160-R1 ist ein Richtungsaenderungsgerät mit einer Länge von 0,5 Metern, das eine präzise Steuerung in vielfältigen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


