SIEMENS - BD01-160-R2 RICHTUNGSAENDERUNG 1,0M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:090167
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 3.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169736541
Sonepar Artikelnummer
121073807
Hersteller Artikelnummer
BVP:090167
Hersteller Typ
BVP:090167
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:090167
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.050 kg
- Länge: 1,0 m
- Modell: BD01-160-R2
- Funktion: Richtungsänderung von Bewegungen
- Ermöglicht eine genaue Steuerung von Bewegungsabläufen.
- Hohe Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
Bd01-160-r2 richtungsaenderung 1,0m
Der BD01-160-R2 ist ein Richtungsänderungsgerät mit einer Länge von 1,0 m, das eine präzise Steuerung von Bewegungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


