Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-40-2-0,5 Schienenkasten 40A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-40-2-0,5 Schienenkasten 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:034254

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169701143

Sonepar Artikelnummer

121073658

Hersteller Artikelnummer

BVP:034254

Hersteller Typ

BVP:034254

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:034254

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.000 kg

    Bd01-40-2-0,5 Schienenkasten 40A

    Der Schienenkasten BD01-40-2-0,5 ist eine zuverlässige Lösung für die sichere und effektive Stromverteilung mit einer Nennstromstärke von 40A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 40A
    • Maximale Spannung: 400V
    • Montageart: Aufputz
    • Material: Hochwertiger Kunststoff

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen
    • Lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung
    • Flexibles Design für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie