Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-63-2-0,5 Schienenkasten 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-63-2-0,5 Schienenkasten 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:034256

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169701167

Sonepar Artikelnummer

121073670

Hersteller Artikelnummer

BVP:034256

Hersteller Typ

BVP:034256

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:034256

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.200 kg

    Bd01-63-2-0,5 Schienenkasten 63A

    Der BD01-63-2-0,5 Schienenkasten 63A bietet eine sichere und zuverlässige Verbindung für elektrische Schienenanlagen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Typ: Schienenkasten
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
    • Optimale Energieverteilung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie