SIEMENS - BD01-AK01X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610365
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805438
Sonepar Artikelnummer
121074275
Hersteller Artikelnummer
BVP:610365
Hersteller Typ
BVP:610365
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610365
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.050 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C
- Montage: Wand- oder Direktmontage möglich
- Erhöhter Schutz vor Staub und Wasser für verbesserte Langlebigkeit.
- Einfache Installation und Anpassung an verschiedene Umgebungen.
- Hohe Zuverlässigkeit für kritische elektrische Anwendungen.
Bd01-ak01x-ip55 schutzarterhoehung ip55 abgangskasten
Das Produkt ist ein Abgangskasten mit einer Schutzart von IP55, das für sichere elektrische Verbindungen sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


