SIEMENS - BD01-AK01X/ZS ABGANGSKASTEN FUER 1 ZYLINDERSI CHERUNG 10X38MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:087483
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735858
Sonepar Artikelnummer
121074046
Hersteller Artikelnummer
BVP:087483
Hersteller Typ
BVP:087483
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:087483
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
100 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
77.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.300 kg
- Kompatibel mit Zylindersicherungen 10x38 mm
- Robustes Gehäuse für erhöhte Langlebigkeit
- Einfacher Zugang und Austausch von Sicherungen
- Schutzart: IPxx (je nach Ausführung)
- Optimale Sicherheit für die elektrische Installation
- Reduziertes Risiko von Stromausfällen durch effiziente Absicherung
- Benutzerfreundliches Design für schnelle Wartung
- Erhöhte Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Bd01-ak01x/zs abgangskasten fuer 1 zylindersicherungen 10x38mm
Der Abgangskasten BD01-AK01X/ZS dient der sicheren und geordneten Unterbringung von Zylindersicherungen mit einem Maß von 10x38 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


